Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzklebestoff; Ø: 12mm; weiss; L: 190mm; Verbindung: 30s; 1kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schmelzklebestoff; Ø: 12mm; weiss; L: 190mm; Verbindung: 30s; 1kg
Schmelzklebestoff; Ø: 12mm; weiss; L: 190mm; Verbindung: 30s; 1kg
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-40302803
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40302803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Hersteller: RAPID
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: 170...190°C
Länge: 190mm
Werkzeuganwendung: für Sanitärinstallationen
Verpackungs-Art: Folie
Abbindezeit: 30s
Gewicht netto: 1kg
Durchmesser der Sticks: 12mm
Schmelztemperatur: 80...96°C
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Schmelzklebestoff
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 17,97*
6 Tage
10
€ 4,79*
ab € 15,90*
€ 21,20*
€ 8,95*
ab € 15,53*
€ 21,24*
€ 4,90*
ab € 15,35*
€ 21,46*
8 Tage
12
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 21,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 12,37* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.