Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzklebestoff; Ø: 12mm; transparent; L: 190mm; Verbindung: 30s


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schmelzklebestoff; Ø: 12mm; transparent; L: 190mm; Verbindung: 30s
Schmelzklebestoff; Ø: 12mm; transparent; L: 190mm; Verbindung: 30s
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-40302798
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40302798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Hersteller: RAPID
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: 160...200°C
Länge: 190mm
Werkzeuganwendung: universell;Leder;Holz;Kunststoff;Karton
Verpackungs-Art: Folie
Abbindezeit: 30s
Gewicht netto: 1kg
Durchmesser der Sticks: 12mm
Schmelztemperatur: 81...84°C
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Schmelzklebestoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.