Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzklebestoff; Ø: 12mm; L: 190mm; Verbindung: 30s; 10kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schmelzklebestoff; Ø: 12mm; L: 190mm; Verbindung: 30s; 10kg
Schmelzklebestoff; Ø: 12mm; L: 190mm; Verbindung: 30s; 10kg
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-40302771
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40302771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Hersteller: RAPID
Betriebstemperatur: 160...200°C
Länge: 190mm
Werkzeuganwendung: universell
Verpackungs-Art: Karton;Schachtel
Abbindezeit: 30s
Gewicht netto: 10kg
Durchmesser der Sticks: 12mm
Schmelztemperatur: 81...84°C
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Schmelzklebestoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,48*
€ 148,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,33*
€ 145,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 121,38*
€ 144,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,97*
€ 139,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,15*
€ 138,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,24*
€ 118,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.