Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherrahmen; 165mm; Bugatti,Seat,VW,Škoda


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lautsprecherrahmen; 165mm; Bugatti,Seat,VW,Škoda
Lautsprecherrahmen; 165mm; Bugatti,Seat,VW,Škoda
Artikel-Nr.:
     2805-RAM-20.658/K
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     271320-16-1-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACV
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: VW Tiguan Türen hinten;VW Polo Türen hinten;VW Amarok Türen hinten;VW Golf VI Türen hinten;VW Golf VII Türen hinten;Seat Toledo Türen hinten;Bugatti Veyron Türen hinten;Bugatti Veyron side surface;Seat Altea Türen hinten;Seat Altea XL Türen hinten;Seat Altea XL side surface;Seat Altea side surface;Seat Arosa side surface;Seat Ateca Türen hinten;Seat Ateca side surface;Seat Ibiza Heckablage;Seat Mii side surface;Seat Toledo side surface;Skoda Citigo side surface;Skoda Citygo side surface;Skoda Fabia side surface;Skoda Kodiaq side surface;Skoda Octavia I Türen hinten;Skoda Octavia I side surface;Skoda Octavia III Türen hinten;Skoda Octavia III side surface;Skoda Octavia IV Türen hinten;Skoda Octavia IV side surface;Skoda Rapid Türen hinten;Skoda Rapid side surface;Skoda Roomster Türen hinten;Skoda Roomster side surface;VW Amarok side surface;VW Beetle side surface;VW CC Türen hinten;VW Crafter II Heckablage;VW Crafter II side surface;VW Eos Heckablage;VW Golf VI Convertible Heckablage;VW Golf VI Plus Türen hinten;VW Golf VI Variant Türen hinten;VW Golf VII Heckablage;VW Golf VII Variant Türen hinten;VW Golf VII Variant side surface;VW Golf VII side surface;VW Golf VIII Türen hinten;VW Golf VIII side surface;VW ID.4 side surface;VW ID.Buzz side surface;VW Jetta III Heckablage;VW Jetta IV Türen hinten;VW Jetta IV side surface;VW Lupo side surface;VW Passat B6 Türen hinten;VW Passat B7 Türen hinten;VW Polo IV Türen hinten;VW Polo IV side surface;VW Polo V Türen hinten;VW Polo V side surface;VW Polo side surface;VW Scirocco III Türen hinten;VW Scirocco III side surface;VW T-Cross side surface;VW T-Roc Türen hinten;VW T-Roc side surface;VW T6.1 side surface;VW Tiguan side surface;VW Touran Türen hinten;VW Touran side surface;VW UP! side surface
Passend für - KFZ-Marke: VW;Seat;Škoda;Bugatti
Passend für - KFZ-Modell: Seat Arosa 1997->2004;VW Lupo 1998->2005;VW Golf VI 2008->2012/10;VW Golf VI Cabrio 2011/06->;VW Jetta V (1KM) 2005->2010;Bugatti Veyron 2005->2015;Seat Altea 2004->2016;Seat Altea XL 2006->2016;Seat Ateca 2017->2021;Seat Ibiza 2008->2016;Seat Mii 2012->2021;VW Amarok (2H/2HS2) 2010->2021;VW Beetle (16) 2011->2018;VW Crafter II 2017->2021;VW Eos (1F) 2006->2016;VW Golf VII (AU) 2012->2021;VW Golf VII (AUV) 2013->2021;VW ID.4 2020->2021;VW Jetta VI (16) 2011->2021;VW Polo (6C Facelift 6R) 2014->2017;VW Polo (6R) 2009->2014;VW Polo (9N) 2001->2005;VW Polo (9N3) 2005->2009;VW Polo (AW) 2017->2021;VW Scirocco (13) 2008->2018;VW T-Cross 2018->2021;VW T-Roc 2017->2021;VW T6.1 2019->2021;VW Tiguan (5N) 2007->2018;VW Touran (1T) 2003->2021;VW UP (AA/AAN) 2011->2021;Škoda Citigo (AA/AAN) 2012->2021;Škoda Fabia 2007->2014;Škoda Kodiaq 2017->2021;Škoda Octavia 1996->2004;Škoda Octavia II ->2004;Škoda Octavia III (5E) 2012->2021;Škoda Octavia III (5E3) 2013->2021;Škoda Octavia III Kombi (5E5) 2013->2021;Škoda Octavia III Scout (5E5) 2013->2021;Škoda Octavia Tour ->2004;Škoda Rapid (NH) 2012>2021;Škoda Roomster 2006->2015
Car-Audio Zubehör-Typ: Lautsprecherrahmen
Lautsprechermaße: 165mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.