Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherrahmen; 165mm; BMW,Mercedes,Nissan,Opel,Renault


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lautsprecherrahmen; 165mm; BMW,Mercedes,Nissan,Opel,Renault
Lautsprecherrahmen; 165mm; BMW,Mercedes,Nissan,Opel,Renault
Artikel-Nr.:
     2805-RAM-20.635/K
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     271230-05-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACV
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: Mercedes CLK-class Türen vorne;Opel Corsa B Türen vorne;Opel Corsa C Türen vorne;Opel Meriva Türen vorne;Opel Tigra Türen vorne;Renault Trafic Türen vorne;Opel Astra F Türen vorne;Opel Astra G Türen vorne;Opel Omega B Türen vorne;Opel Vectra C Türen vorne;BMW E53 Türen vorne;Opel Combo C Türen vorne;Nissan Primastar Türen vorne;Opel Calibra A Türen vorne;Opel Tigra Twin Top Türen vorne;Opel Vivaro A Türen vorne;Opel Zafira A Türen vorne
Passend für - KFZ-Marke: BMW;Nissan;Opel;Mercedes;Renault
Passend für - KFZ-Modell: Opel Corsa C 2000->2006;Opel Vectra C 2002->2008;Opel Zafira (Type A) 1999->2005;Opel Astra F 1991->2000;Opel Astra G 1998->2005;Opel Calibra A 1989->1997;Opel Combo 2001->2005;Opel Astra Twin Top 2004->2009;Opel Corsa B 1993->2008;Opel Meriva A 2006->2010;Opel Omega B 1999->2003;Opel Tigra Coupe 1994->2001;Opel Vivaro (Type A) 2001->2014;Renault Trafic II 2001->2006
Car-Audio Zubehör-Typ: Lautsprecherrahmen
Lautsprechermaße: 165mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.