Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherrahmen; 165mm; Ford; Ford C-Max 2010->2019; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lautsprecherrahmen; 165mm; Ford; Ford C-Max 2010->2019; 2Stk.
Lautsprecherrahmen; 165mm; Ford; Ford C-Max 2010->2019; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-RAM-20.607/K
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     271114-14-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACV
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: Ford Fiesta Türen vorne;Ford Focus C-MAX Türen vorne;Ford Focus C-MAX Türen hinten;Ford Transit Türen vorne;Ford Mondeo Türen vorne;Ford Mondeo Türen hinten;Jaguar XF Türen vorne;Ford Fiesta Türen hinten;Jaguar XF Türen hinten;Ford Transit Türen hinten
Passend für - KFZ-Marke: Ford
Passend für - KFZ-Modell: Ford C-Max 2010->2019;Ford Edge 2015->2021;Ford Fiesta (JA8) 2008->2012;Ford Focus (DYB) 2010->2020;Ford Ka (RU8) 2008->2016;Ford Kuga 2012->2019;Ford Mondeo 5 gen 2014->2021;Ford Ranger 2012->2021;Ford Tourneo Connect (2G-Typ LWB) 2013->2021;Ford Transit Custom (2G-Typ FCC) 2013->2021
Car-Audio Zubehör-Typ: Lautsprecherrahmen
Lautsprechermaße: 165mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.