Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherrahmen; 165mm; Ford; Ford C-Max 2010->2019; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lautsprecherrahmen; 165mm; Ford; Ford C-Max 2010->2019; 2Stk.
Lautsprecherrahmen; 165mm; Ford; Ford C-Max 2010->2019; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-RAM-20.603/K
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     271114-10-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACV
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: Ford Fiesta Türen vorne;Ford Focus C-MAX Türen vorne;Ford Focus C-MAX Türen hinten;Ford Ka Türen vorne;Ford Transit Türen vorne;Ford Ka rear shelf;Ford Focus Türen vorne;Ford Focus Türen hinten;Ford Mondeo Türen vorne;Ford Mondeo Türen hinten;Ford Fiesta rear shelf;Ford Transit Türen hinten
Passend für - KFZ-Marke: Ford
Passend für - KFZ-Modell: Ford C-Max 2010->2019;Ford Edge 2015->2021;Ford Fiesta (JA8) 2008->2012;Ford Fiesta 2012->2019;Ford Focus (DYB) 2010->2020;Ford Ka (RU8) 2008->2016;Ford Kuga 2012->2019;Ford Mondeo 5 gen 2014->2021;Ford Ranger 2012->2021;Ford Tourneo Connect (2G-Typ LWB) 2013->2021;Ford Transit Custom (2G-Typ FCC) 2013->2021
Car-Audio Zubehör-Typ: Lautsprecherrahmen
Lautsprechermaße: 165mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.