Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 90W; 85÷264VAC; 48VDC; 1870mA; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RACM90-48SK/OF
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACM90-48SK/OF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Schaltnetzteil Offene Bauform
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 90W
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 101,6x50,8x32mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 1,87A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: medizinische Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: RACM90-K
Netzteil-Art: offen
Handelsname: RACM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 22,58*
€ 35,42*
9
Frei Haus
ab € 27,29334*
€ 36,22778*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 27 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.