Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 65W; 12VDC; RACM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RACM65-12S/OF-ST
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACM65-12S/OF-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
12v tischnetzteil 65w
Hersteller: RECOM
Leistung: 65W
Ausgangsspannung: 12V DC
Netzteil-Typ: Impuls
Netzteil-Art: offen
Handelsname: RACM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RECOM:
RECOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.