Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 60W; 24VDC; RACM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RACM60-24SK/OF-CTN
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACM60-24SK/OF-CTN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 24v
Hersteller: RECOM
Leistung: 60W
Ausgangsspannung: 24V DC
Netzteil-Typ: Impuls
Netzteil-Art: offen
Handelsname: RACM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RECOM:
RECOM
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.617,47072*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1.152 Stück (ab € 17,89711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20.848,18176*
€ 24.809,33629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20.756,74752*
€ 24.700,52955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20.617,47072*
€ 24.534,79016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.