Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 30W; 24VDC; 1250mA; 53x51x33,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau; 30W; 24VDC; 1250mA; 53x51x33,5mm
Netzteil: Impuls; für den Einbau; 30W; 24VDC; 1250mA; 53x51x33,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-RACM30-24SER/W
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACM30-24SER/W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: RECOM
Montage: Doseneinbau
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 30W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 53x51x33,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 1,25A
Isolationsspannung: 4,4kV
Anwendung: medizinische Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 89,5%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RACM30-ER/W
Netzteil-Art: für den Einbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.