Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 100W; 120÷370VDC; 85÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RACM100-24S
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACM100-24S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -25...85°C
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Rasterstecker 3,96mm
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 91,4x62x39,2mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 4,17A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 92%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Zusatzfunktionen: PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RACM100
Netzteil-Art: für den Einbau
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Ausgangsspannungsbereich: 21,6...26,4V DC
Handelsname: RACM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RECOM:
RECOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.