Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 300m3/h; 51dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RACK0248
Hersteller:
     Alfa Electric
Herst.-Nr.:
     RACK0248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: Alfa Electric
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 0,58A
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Klemme 3x2,5mm2
Lüfter-Typ: DC
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 300m3/h
Lärmbelastung: 51dBA
Leistungsaufnahme: 28W
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,40*
€ 280,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.