Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 6W; 80÷264VAC; UStrom: 115÷370VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RAC06-15DC
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC06-15DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...75°C
Leistung: 6W
Versorgungsspannung: 80...264V AC;115...370V DC
Äußere Abmessungen: 50,9x25,5x16,4mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,2A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Ausgangsspannung 2: -15V DC
Wirkungsgrad: 79%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsstrom 2: 0,2A
Herstellerserie: RAC06-C
Handelsname: RAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 27 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 54 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 108 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.