Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 900mA; 5,1mm; Ø0,51x7,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 900mA; 5,1mm; Ø0,51x7,6mm
Sicherung: PTC Polymer; 900mA; 5,1mm; Ø0,51x7,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-RA090-60
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     ERF-RA09060Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: ECE
Ausgangsraster: 5,1mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 990mW
Ausgangsmaße: Ø0,51x7,6mm
Nennstrom: 0,9A
Größe A: 11,7mm
Größe E: 3,1mm
Größe F: 1,1mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V DC
Umschaltstrom: 1,8A
Größe B: 15,8mm
Größe C: 5,1mm
Größe D: 7,6mm
Min. Widerstand: 200mΩ
Max. Widerstand: 470mΩ
Stoßstrom: 40A
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,139*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.