Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 33nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; 7,2x5x10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 33nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; 7,2x5x10mm
Kondensator: Polyester; 33nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; 7,2x5x10mm
Artikel-Nr.:
     2805-R82MC2330DQ50K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82MC2330DQ50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x5x10mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 33nF
Impulsresistenz: 400V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R82
Weitere Suchbegriffe: kt kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,753*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.100 Stück (ab € 0,08603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 497,964*
€ 592,57716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 490,467*
€ 583,65573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 475,32*
€ 565,6308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 464,355*
€ 552,58245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 438,753*
€ 522,11607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.