Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 10nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82MC2100Z350K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82MC2100Z350K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x3,5x7,5mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 400V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R82
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
60
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 9,08*
1
€ 8,95*
ab € 9,67*
€ 14,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1432* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Packungen
Mindestbestellmenge: 60 Packungen ( entspricht € 544,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.