Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 140VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 140VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 220nF; 140VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82IC3220DQ60K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82IC3220DQ60K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x6x11mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;140V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 130V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.