Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82IC2100Z350K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82IC2100Z350K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 250V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,795*
€ 2,13605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.