Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 68nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 68nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 68nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82EC2680DQ60K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC2680DQ60K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R82
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0837*
1 Tag
2950
30
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,1005*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0518*
€ 0,3733*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3733*
€ 0,44423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.