Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 4,7nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 4,7nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 4,7nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82EC1470Z350K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC1470Z350K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 4,7nF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,63*
€ 54,2997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,51*
€ 51,7769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,74*
€ 49,6706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,84*
€ 48,5996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,55*
€ 45,8745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,44*
€ 38,6036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.