Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 2,2nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 2,2nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 2,2nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82EC1220Z350K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC1220Z350K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 2,2nF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R82
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0939*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,109*
€ 0,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.