Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; 7,2x2,5x6,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; 7,2x2,5x6,5mm
Kondensator: Polyester; 1nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; 7,2x2,5x6,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R82EC1100AA50J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC1100AA50J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1nF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0446*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2724*
€ 0,32416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.