Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 7,2x6x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 7,2x6x11mm
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 7,2x6x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-R82DC4150DQ60K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC4150DQ60K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x6x11mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5µF
Impulsresistenz: 160V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.274,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 11.200 Stück (ab € 0,2031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.424,016*
€ 2.884,57904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.401,504*
€ 2.857,78976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.329,824*
€ 2.772,49056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.291,632*
€ 2.727,04208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.274,72*
€ 2.706,9168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.