Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 330nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 330nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 330nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82DC3330DQ60K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC3330DQ60K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x3,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 160V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R82
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26120
10
€ 14,99*
ab € 0,0779*
€ 0,3529*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0971*
€ 0,523*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3747*
€ 0,44589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.