Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 220nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82DC3220Z360K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC3220Z360K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 160V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0387*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.