Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 220nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82DC3220AA60J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC3220AA60J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 160V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0357*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.