Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 100nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82DC3100Z350K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC3100Z350K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 160V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0518*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.