Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 4,7uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 4,7uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 4,7uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82CC4470Z330K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82CC4470Z330K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x7,2x13mm
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 4,7µF
Impulsresistenz: 25V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R82
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,35*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 4,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.