Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R79; 10nF; 7,2x6x11mm; THT; ±5%; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R79; 10nF; 7,2x6x11mm; THT; ±5%; 5mm
Kondensator: Polypropylen; R79; 10nF; 7,2x6x11mm; THT; ±5%; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R79PC2100Z340J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R79PC2100Z340J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x6x11mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 600V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R79
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,35*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,181*
€ 0,755*
1 Tag
146
10
€ 14,99*
ab € 0,255*
€ 0,801*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.