Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R79; 47nF; 7,2x7,2x13mm; THT; ±5%; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R79; 47nF; 7,2x7,2x13mm; THT; ±5%; 5mm
Kondensator: Polypropylen; R79; 47nF; 7,2x7,2x13mm; THT; ±5%; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R79MC2470Z340J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R79MC2470Z340J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x7,2x13mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 400V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R79
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 3,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,505*
€ 2,98095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,425*
€ 2,88575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.