Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R79; 22nF; 7,2x5x10mm; THT; ±5%; 5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R79; 22nF; 7,2x5x10mm; THT; ±5%; 5mm
Kondensator: Polypropylen; R79; 22nF; 7,2x5x10mm; THT; ±5%; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R79MC2220Z340J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R79MC2220Z340J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x5x10mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 22nF
Impulsresistenz: 400V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R79
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,235*
€ 0,925*
Lager 2805
150
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 5,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,437* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 802,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.