Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R79; 220nF; 7,2x7,2x13mm; THT; ±5%; 5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R79; 220nF; 7,2x7,2x13mm; THT; ±5%; 5mm
Kondensator: Polypropylen; R79; 220nF; 7,2x7,2x13mm; THT; ±5%; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R79GC3220Z340J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R79GC3220Z340J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x7,2x13mm
Max. Betriebsspannung: 160V DC;70V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R79
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
251
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,393*
€ 1,134*
Lager 2805
75
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 4,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Packungen
Mindestbestellmenge: 75 Packungen ( entspricht € 321,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.