Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 0,068uF; ESR: 16,38mΩ; THT; ±5%; 5,996A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 0,068uF; ESR: 16,38mΩ; THT; ±5%; 5,996A
Kondensator: Polypropylen; 0,068uF; ESR: 16,38mΩ; THT; ±5%; 5,996A
Artikel-Nr.:
     2805-R76UN26805050J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76UN26805050J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...110°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x20x11mm
Max. Betriebsspannung: 2kV DC;700V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 4,5kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Betriebsstrom max.: 5,996A
Leitungslänge: 25mm
ESR Widerstand: 16,38mΩ
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,338*
€ 1,096*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.