Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 4,7nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 4,7nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 4,7nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76UI14704040J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76UI14704040J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 2kV DC;700V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 4,7nF
Impulsresistenz: 9,5kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,258*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.