Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 220nF; 32x18x33mm; THT; ±5%; 27,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 220nF; 32x18x33mm; THT; ±5%; 27,5mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 220nF; 32x18x33mm; THT; ±5%; 27,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76TR322050H3J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76TR322050H3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 32x18x33mm
Max. Betriebsspannung: 1,6kV DC;650V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 2kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
128
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,90*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 6,03*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 8,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 64 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 128 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.