Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 100nF; 32x11x20mm; THT; ±5%; 27,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 100nF; 32x11x20mm; THT; ±5%; 27,5mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 100nF; 32x11x20mm; THT; ±5%; 27,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76TR31004030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76TR31004030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 32x11x20mm
Max. Betriebsspannung: 1,6kV DC;650V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 2kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
336
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,03*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 2,63*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,765*
€ 3,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 336 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.