Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 47nF; 26,5x7x16mm; THT; ±5%; 22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 47nF; 26,5x7x16mm; THT; ±5%; 22,5mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 47nF; 26,5x7x16mm; THT; ±5%; 22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76QN24704030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QN24704030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x7x16mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;600V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 2,1kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,41*
€ 1,376*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.