Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 10nF; 18x4x10mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 10nF; 18x4x10mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 10nF; 18x4x10mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76QI21004040J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QI21004040J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x4x10mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;600V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 3,3kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
890
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,261*
€ 0,82*
Lager 2805
540
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 2,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 540 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 540 Packungen
Mindestbestellmenge: 540 Packungen ( entspricht € 1.414,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.