Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 4,7nF; 13x5x11mm; THT; ±5%; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 4,7nF; 13x5x11mm; THT; ±5%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 4,7nF; 13x5x11mm; THT; ±5%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76QF14704030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QF14704030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 13x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;600V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 4,7nF
Impulsresistenz: 4,8kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,2434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,29*
€ 522,7551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 424,20*
€ 504,798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 395,31*
€ 470,4189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 384,615*
€ 457,69185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,10*
€ 434,469
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.