Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 2,2uF; 41,5x20x40mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 2,2uF; 41,5x20x40mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R76; 2,2uF; 41,5x20x40mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R76PW42204030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PW42204030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 41,5x20x40mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2,2µF
Impulsresistenz: 450V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
84
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 4,74*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,58*
€ 10,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 336 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 398,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.