Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 680nF; 32x13x25mm; THT; ±5%; 27,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 680nF; 32x13x25mm; THT; ±5%; 27,5mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 680nF; 32x13x25mm; THT; ±5%; 27,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76PR36804040J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PR36804040J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 32x13x25mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,68µF
Impulsresistenz: 900V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
288
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 4,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1152 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.