Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 22nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 22nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 22nF; 18x5x11mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76PI22204030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PI22204030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 22nF
Impulsresistenz: 2,5kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.