Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 6,8nF; 13x4x9mm; THT; ±5%; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 6,8nF; 13x4x9mm; THT; ±5%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 6,8nF; 13x4x9mm; THT; ±5%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76PF168050H0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PF168050H0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 6,8nF
Impulsresistenz: 4kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1800
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 0,178*
1800
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,462*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 320,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.