Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 100nF; 18x7,5x13,5mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 100nF; 18x7,5x13,5mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R76; 100nF; 18x7,5x13,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R76MI31004030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76MI31004030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x7,5x13,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 900V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,86*
1 Tag
515
10
€ 14,99*
ab € 0,267*
€ 0,966*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 1,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.