Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 0,22uF; 41,5x15x24mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 0,22uF; 41,5x15x24mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R75; 0,22uF; 41,5x15x24mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R75UW322050L3J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75UW322050L3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 41,5x15x24mm
Max. Betriebsspannung: 2kV DC;700V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 700V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.