Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 10nF; 18x7,5x13,5mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 10nF; 18x7,5x13,5mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R75; 10nF; 18x7,5x13,5mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R75UI21004030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75UI21004030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x7,5x13,5mm
Max. Betriebsspannung: 2kV DC;700V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 9,5kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R75
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,278*
€ 0,961*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 3,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.