Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 0,39uF; 32x15x24mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 0,39uF; 32x15x24mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R75; 0,39uF; 32x15x24mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R75QR339050L0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75QR339050L0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 32x15x24mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,39µF
Impulsresistenz: 350V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R75
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 2,44*
1 Tag
115
€ 14,99*
ab € 0,926*
€ 3,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.