Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 33nF; 18x6x12mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 33nF; 18x6x12mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R75; 33nF; 18x6x12mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R75QI23305000J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75QI23305000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 33nF
Impulsresistenz: 2kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R75
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,141*
€ 0,557*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,565*
€ 2,035*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,035*
€ 2,42165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.