Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 470pF; 10x3x8mm; THT; ±5%; 7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 470pF; 10x3x8mm; THT; ±5%; 7,5mm
Kondensator: Polypropylen; R75; 470pF; 10x3x8mm; THT; ±5%; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R75QD0470Z330J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75QD0470Z330J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10x3x8mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47nF
Impulsresistenz: 4kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R75
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1750
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,28*
1 Tag
2940
10
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,91*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,139*
€ 0,991*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,991*
€ 1,17929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.